OBO - Kábelcsatorna kültéri vezetékek tűztejedés gátlásához 2000x250x100 F/VA tűzihorganyzott / nemesacél, rozsdamentes 1.4301, DIN 26 SX104165 - 7216401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 100 mm
Külső szélesség - 250 mm
Hosszúság - 2000 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Szigetelőanyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197274641
Sonepar cikkszám
SX104165
Gyártói cikkszám
7216401
Gyártói típuskód
PLMR 1025 A2
Külső magasság:
100 mm
Külső szélesség:
250 mm
Hosszúság:
2000 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Kábelcsatorna kültéri vezetékek tűztejedés gátlásához 2000x250x100 F/VA tűzihorganyzott / nemesacél, rozsdamentes 1.4301, DIN 26