OBO - Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 1200x6000 mer thorg SN062063 - 6013481
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 1200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 80 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196011711
Sonepar cikkszám
SN062063
Gyártói cikkszám
6013481
Gyártói típuskód
SLS 80 C40 12 FT
Szélesség:
1200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
80 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Tömeg:
15.53 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 1200x6000 mer thorg