OBO - Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 200x6000 mer thorg SN062064 - 6013384
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 80 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196358632
Sonepar cikkszám
SN062064
Gyártói cikkszám
6013384
Gyártói típuskód
SLS 80 C40 2 FT
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
80 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Tömeg:
12.77 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 200x6000 mer thorg