Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 700x6000 mer thorg SN062067 - 6013430

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 700 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 80 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196011414

Sonepar cikkszám

SN062067

Gyártói cikkszám

6013430

Gyártói típuskód

SLS 80 C40 7 FT

Szélesség:

700 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

80 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

600 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

14.15 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 700x6000 mer thorg