Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 900x6000 mer thorg SN062069 - 6013457

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 900 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 80 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196011537

Sonepar cikkszám

SN062069

Gyártói cikkszám

6013457

Gyártói típuskód

SLS 80 C40 9 FT

Szélesség:

900 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

80 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

600 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

14.71 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó, ipari kiv C40 létrafokkal 900x6000 mer thorg