Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelhágcsó, ipari kiv W 40 létrafokkal 800x6000 mer thorg SN062075 - 6013880

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 800 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 80 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196012015

Sonepar cikkszám

SN062075

Gyártói cikkszám

6013880

Gyártói típuskód

SLS 80 W40 8 FT

Szélesség:

800 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

80 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

600 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

15.37 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó, ipari kiv W 40 létrafokkal 800x6000 mer thorg