Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelhágcsó középneh kiv CPS-létrafok 60x500x6000 mer thorg SN062045 - 6010636

MásolásMásolás
OBO - Kábelhágcsó középneh kiv CPS-létrafok 60x500x6000 mer thorg SN062045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195434108

Sonepar cikkszám

SN062045

Gyártói cikkszám

6010636

Gyártói típuskód

SLL 650 CPS 4 FT

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

600 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

19000 mm2

Tömeg:

3.75 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó középneh kiv CPS-létrafok 60x500x6000 mer thorg