OBO - Kábelhágcsó középneh kiv CPS-létrafok 60x600x6000 mer thorg SN062046 - 6010638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195434146
Sonepar cikkszám
SN062046
Gyártói cikkszám
6010638
Gyártói típuskód
SLL 660 CPS 4 FT
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
22800 mm2
Tömeg:
4.02 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó középneh kiv CPS-létrafok 60x600x6000 mer thorg