OBO - Kábelhágcsó középnehéz kiv CPS-létrafok 60x300x6000 szalhorg SN062048 - 6010622
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195433972
Sonepar cikkszám
SN062048
Gyártói cikkszám
6010622
Gyártói típuskód
SLL 630 CPS 4 FS
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
11400 mm2
Tömeg:
3.01 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó középnehéz kiv CPS-létrafok 60x300x6000 szalhorg