OBO - Kábelhágcsó középnehéz kiv CPS-létrafok 60x500x6000 szalhorg SN062049 - 6010626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195434023
Sonepar cikkszám
SN062049
Gyártói cikkszám
6010626
Gyártói típuskód
SLL 650 CPS 4 FS
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
19000 mm2
Tömeg:
3.53 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó középnehéz kiv CPS-létrafok 60x500x6000 szalhorg