OBO - Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 400x3000mm mer thorg SN062051 - 6010105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 80 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196959907
Sonepar cikkszám
SN062051
Gyártói cikkszám
6010105
Gyártói típuskód
SLS80C40F 40 FT
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
80 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Tömeg:
14.87 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 400x3000mm mer thorg