OBO - Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 500x3000mm mer thorg SN062053 - 6010113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 80 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196959969
Sonepar cikkszám
SN062053
Gyártói cikkszám
6010113
Gyártói típuskód
SLS80C40F 50 FT
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
80 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Tömeg:
15.42 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 500x3000mm mer thorg