Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 600x3000mm mer thorg SN062054 - 6010024

MásolásMásolás
OBO - Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 600x3000mm  mer thorg SN062054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 50 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196959846

Sonepar cikkszám

SN062054

Gyártói cikkszám

6010024

Gyártói típuskód

SLM50C40F 60 FT

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

50 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Tömeg:

8.47 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 600x3000mm mer thorg