Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 600x3000mm mer thorg SN062055 - 6010121

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 80 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196960026

Sonepar cikkszám

SN062055

Gyártói cikkszám

6010121

Gyártói típuskód

SLS80C40F 60 FT

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

80 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Tömeg:

15.97 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm 600x3000mm mer thorg