OBO - Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm merítetten tűzihorganyzott SN145384 - 6010006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196815036
Sonepar cikkszám
SN145384
Gyártói cikkszám
6010006
Gyártói típuskód
SLM50C40F 30 FT
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Tömeg:
6.82 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábelhágcsó létrafok-távolság 300 mm merítetten tűzihorganyzott