Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 1100x3000 mer thorg SN062057 - 6010555

MásolásMásolás
OBO - Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 1100x3000  mer thorg SN062057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 1100 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 50 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196168552

Sonepar cikkszám

SN062057

Gyártói cikkszám

6010555

Gyártói típuskód

SLM 50 C40 11 FT

Szélesség:

1100 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

50 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

600 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

8.21 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 1100x3000 mer thorg