OBO - Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 1200x3000 mer thorg SN062058 - 6010563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 1200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 50 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196168491
Sonepar cikkszám
SN062058
Gyártói cikkszám
6010563
Gyártói típuskód
SLM 50 C40 12 FT
Szélesség:
1200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
50 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Tömeg:
8.49 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 1200x3000 mer thorg