OBO - Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 700x3000 mer thorg SN062059 - 6010512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 700 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 50 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196168798
Sonepar cikkszám
SN062059
Gyártói cikkszám
6010512
Gyártói típuskód
SLM 50 C40 7 FT
Szélesség:
700 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
50 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Tömeg:
7.11 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 700x3000 mer thorg