OBO - Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 900x3000 mer thorg SN062061 - 6010539
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 900 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 50 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196168675
Sonepar cikkszám
SN062061
Gyártói cikkszám
6010539
Gyártói típuskód
SLM 50 C40 9 FT
Szélesség:
900 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
50 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Tömeg:
7.66 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Kábelhágcsó nehéz kivitel C40 létrafok 900x3000 mer thorg