Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelklipsz öntapadó 200x15x7,1mm világosszürke SN062077 - 2327104

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 0-4 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - ragasztott

  • Kábelek/csövek száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195225911

Sonepar cikkszám

SN062077

Gyártói cikkszám

2327104

Gyártói típuskód

507

Átmérő:

0-4 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

ragasztott

Kábelek/csövek száma:

10

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelklipsz öntapadó 200x15x7,1mm világosszürke