Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelkötegelő 4,8x365mm fehér SN062105 - 2331884

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelkötegelő  4,8x365mm   fehér SN062105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 365 mm

  • Szalagvastagság - 1.5 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196417247

Sonepar cikkszám

SN062105

Gyártói cikkszám

2331884

Gyártói típuskód

565 4.8x365 WS

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

365 mm

Szalagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szerelési hőmérséklet:

-30-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

105-105 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kábelkötegelő 4,8x365mm fehér