OBO - Kábelkötegelő 7,6x300mm fehér SN062107 - 2331916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Szalagvastagság - 1.6 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196417315
Sonepar cikkszám
SN062107
Gyártói cikkszám
2331916
Gyártói típuskód
565 7.6x300 WS
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Szalagvastagság:
1.6 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
550 N
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
80-80 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen