OBO - Kábelkötegelő 8x450mm fehér SN062083 - 2331934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 450 mm
Szalagvastagság - 1.9 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196417360
Sonepar cikkszám
SN062083
Gyártói cikkszám
2331934
Gyártói típuskód
565 7.6x450 WS
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
450 mm
Szalagvastagság:
1.9 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
128-128 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen