OBO - Kábelkötegelő 9x760mm fehér SN062084 - 2331944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 760 mm
Szalagvastagság - 2 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196417384
Sonepar cikkszám
SN062084
Gyártói cikkszám
2331944
Gyártói típuskód
565 9x760 WS
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
760 mm
Szalagvastagság:
2 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
227-227 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen