OBO - Kábelkötegelő bilincs CTC 7,5x280 LGR SN160969 - 2332794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.5 mm
Szalaghosszúság - 281 mm
Szalagvastagság - 1.5 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196515165
Sonepar cikkszám
SN160969
Gyártói cikkszám
2332794
Gyártói típuskód
CTC 7,5x280 LGR
Szalagszélesség:
7.5 mm
Szalaghosszúság:
281 mm
Szalagvastagság:
1.5 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0.36 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-15-35 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
63-63 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Kábelkötegelő bilincs CTC 7,5x280 LGR