OBO - Kábelkötegelő UV-álló kivitel 2,5x150mm fekete SN062110 - 2331818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 150 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196416981
Sonepar cikkszám
SN062110
Gyártói cikkszám
2331818
Gyártói típuskód
565 2.5x150 SWUV
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
150 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
39-39 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen