OBO - Kábelkötegelő UV-álló kivitel 2,5x200mm fekete SN062086 - 2331824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196417001
Sonepar cikkszám
SN062086
Gyártói cikkszám
2331824
Gyártói típuskód
565 2.5x200 SWUV
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
55-55 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen