Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelkötegelő UV-álló kivitel 3,6x365mm fekete SN062088 - 2331850

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelkötegelő UV-álló kivitel 3,6x365mm   fekete SN062088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 365 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196417131

Sonepar cikkszám

SN062088

Gyártói cikkszám

2331850

Gyártói típuskód

565 3.6x365 SWUV

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

365 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szerelési hőmérséklet:

-30-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

105-105 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kábelkötegelő UV-álló kivitel 3,6x365mm fekete