OBO - Kábelkötegelő UV-álló kivitel 4,8x120mm fekete SN062089 - 2331862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 120 mm
Szalagvastagság - 1.5 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196417162
Sonepar cikkszám
SN062089
Gyártói cikkszám
2331862
Gyártói típuskód
565 4.8x120 SWUV
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
120 mm
Szalagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
27-27 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen