Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelkötegelő UV álló kivitel 4,8x300mm fekete SN062109 - 2331880

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelkötegelő UV álló kivitel 4,8x300mm   fekete SN062109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 300 mm

  • Szalagvastagság - 1.6 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196417230

Sonepar cikkszám

SN062109

Gyártói cikkszám

2331880

Gyártói típuskód

565 4.8x300 SWUV

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

300 mm

Szalagvastagság:

1.6 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szerelési hőmérséklet:

-30-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

83-83 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kábelkötegelő UV álló kivitel 4,8x300mm fekete