OBO - Kábellétra hajóépítéshez trapéz létrafok 25x306x2000 pácolt SN062129 - 7097090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 25 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195707011
Sonepar cikkszám
SN062129
Gyártói cikkszám
7097090
Gyártói típuskód
SL 42 300 A2
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
25 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
2000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
rozsdamentes acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
kezeletlen
Létra középtávolság:
250 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Szín:
szürke
Tömeg:
1.39 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1450 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
650 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m