OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 35x156x3000 alapfesték SN062132 - 7098034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 35 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195707752
Sonepar cikkszám
SN062132
Gyártói cikkszám
7098034
Gyártói típuskód
SLZ L 150 SG
Szélesség:
150 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
35 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
korrózióvédelmi lakkal (Mennig) kezelt
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 35x156x3000 alapfesték