OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 35x206x3000 mer thorg SN062135 - 7098006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 35 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195707691
Sonepar cikkszám
SN062135
Gyártói cikkszám
7098006
Gyártói típuskód
SLZ L 200 FT
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
35 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
1.98 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
850 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
350 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m