Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 35x606x3000 alapfesték SN062142 - 7098044

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 35 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195707806

Sonepar cikkszám

SN062142

Gyártói cikkszám

7098044

Gyártói típuskód

SLZ L 600 SG

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

35 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

egyéb

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tömeg:

2.71 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

850 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 35x606x3000 alapfesték