OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x1210x3000 alapfesték SN062148 - 7098182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 40 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708247
Sonepar cikkszám
SN062148
Gyártói cikkszám
7098182
Gyártói típuskód
SLZ 1200 SG
Szélesség:
1200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
40 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
egyéb
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x1210x3000 alapfesték