Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x710x3000 alapfesték SN062158 - 7098174

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 700 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 40 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195708209

Sonepar cikkszám

SN062158

Gyártói cikkszám

7098174

Gyártói típuskód

SLZ 700 SG

Szélesség:

700 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

40 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

egyéb

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x710x3000 alapfesték