OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x810x3000 mer thorg SN062161 - 7098146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 40 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708100
Sonepar cikkszám
SN062161
Gyártói cikkszám
7098146
Gyártói típuskód
SLZ 800 FT
Szélesség:
800 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
40 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x810x3000 mer thorg