OBO - Kábellétra hajóip célra perf oldalfal 25x81x2000 mer thorg SN062164 - 7097115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 75 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 25 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196506897
Sonepar cikkszám
SN062164
Gyártói cikkszám
7097115
Gyártói típuskód
SL 42 075 FT
Szélesség:
75 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
25 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
2000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
250 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
1.14 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
360 N/m