OBO - Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 25x156x2000 a.festék SN062166 - 7097042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 25 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196506651
Sonepar cikkszám
SN062166
Gyártói cikkszám
7097042
Gyártói típuskód
SL 42 150 SG
Szélesség:
150 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
25 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
2000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Létra középtávolság:
250 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 25x156x2000 a.festék