Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 25x256x2000 mer thorg SN062171 - 7097166

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 25 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196507139

Sonepar cikkszám

SN062171

Gyártói cikkszám

7097166

Gyártói típuskód

SL 42 250 FT

Szélesség:

250 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

25 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

2000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

250 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tömeg:

1.4 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

360 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 25x256x2000 mer thorg