Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 25x81x2000 a.festék SN062174 - 7097026

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 75 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 25 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196506538

Sonepar cikkszám

SN062174

Gyártói cikkszám

7097026

Gyártói típuskód

SL 42 075 SG

Szélesség:

75 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

25 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

2000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Létra középtávolság:

250 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

szürke

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 25x81x2000 a.festék