OBO - Kábellétra hajóipari célra perf oldalfa 25x106x2000 a.festék SN062187 - 7097034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 25 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196506590
Sonepar cikkszám
SN062187
Gyártói cikkszám
7097034
Gyártói típuskód
SL 42 100 SG
Szélesség:
100 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
25 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
2000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Létra középtávolság:
250 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóipari célra perf oldalfa 25x106x2000 a.festék