Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra hajóipari célra perforált oldalfal 25x306x2000 V4A 1.4571 SN146091 - 7099712

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 25 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146091

Gyártói cikkszám

7099712

Gyártói típuskód

SL 42 300 A4

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

25 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

2000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

rozsdamentes acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

kezeletlen

Létra középtávolság:

250 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Tömeg:

1.41 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1450 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

650 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Kábellétra hajóipari célra perforált oldalfal 25x306x2000 V4A 1.4571