Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x300x6000 mer thorg SN062189 - 6200649

MásolásMásolás
OBO - Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x300x6000 mer thorg SN062189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 45 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195063896

Sonepar cikkszám

SN062189

Gyártói cikkszám

6200649

Gyártói típuskód

SLG 430 NS 6 FT

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

45 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

10300 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x300x6000 mer thorg