OBO - Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x300x6000 szalaghorg SN062190 - 6200626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 45 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195063827
Sonepar cikkszám
SN062190
Gyártói cikkszám
6200626
Gyártói típuskód
SLG 430 NS 6 FS
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
10300 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x300x6000 szalaghorg