Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x400x6000 mer thorg SN062191 - 6200652

MásolásMásolás
OBO - Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x400x6000 mer thorg SN062191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 45 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195063902

Sonepar cikkszám

SN062191

Gyártói cikkszám

6200652

Gyártói típuskód

SLG 440 NS 6 FT

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

45 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

13800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x400x6000 mer thorg