Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x500x6000 szalaghorg SN062194 - 6200632

MásolásMásolás
OBO - Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x500x6000 szalaghorg SN062194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 45 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195063841

Sonepar cikkszám

SN062194

Gyártói cikkszám

6200632

Gyártói típuskód

SLG 450 NS 6 FS

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

45 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

17300 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x500x6000 szalaghorg