OBO - Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x600x3000 szalaghorg SN062195 - 6200552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 45 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195063636
Sonepar cikkszám
SN062195
Gyártói cikkszám
6200552
Gyártói típuskód
SLG 460 NS 3 FS
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
20800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra nehéz kiv perf NS létrafok 45x600x3000 szalaghorg