OBO - Kábellétra nehéz kiv perf. NS létrafok 60x400x6000 mer thorg SN062200 - 6207995
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195695592
Sonepar cikkszám
SN062200
Gyártói cikkszám
6207995
Gyártói típuskód
SLG 640 NS 6 FT
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
19800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra nehéz kiv perf. NS létrafok 60x400x6000 mer thorg