Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábellétra nehéz kiv perf. NS létrafok 60x500x6000 mer thorg SN062201 - 6207997

MásolásMásolás
OBO - Kábellétra nehéz kiv perf. NS létrafok 60x500x6000 mer thorg SN062201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195695608

Sonepar cikkszám

SN062201

Gyártói cikkszám

6207997

Gyártói típuskód

SLG 650 NS 6 FT

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

24800 mm2

Tömeg:

3.97 kg/m

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra nehéz kiv perf. NS létrafok 60x500x6000 mer thorg